Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 1kVA burkolattal IP20 SX068725 - 042199

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 1kVA burkolattal IP20 SX068725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Névleges teljesítmény - 1000 VA

  • Szélesség - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060421991

Sonepar cikkszám

SX068725

Gyártói cikkszám

042199

Gyártói típuskód

042199

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Névleges teljesítmény:

1000 VA

Szélesség:

240 mm

Védettség (IP):

IP21

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Kapcsolási mód:

YY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4.7 %

Magasság:

270 mm

Mélység:

190 mm

Legrand autotranszformátor 3F 1kVA burkolattal IP20