Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 2,5kVA burkolat nélkül SX068734 - 042211

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 2,5kVA burkolat nélkül SX068734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Névleges teljesítmény - 2500 VA

  • Szélesség - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060422110

Sonepar cikkszám

SX068734

Gyártói cikkszám

042211

Gyártói típuskód

042211

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Névleges teljesítmény:

2500 VA

Szélesség:

220 mm

Védettség (IP):

IP00

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Kapcsolási mód:

YY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.6 %

Magasság:

235 mm

Mélység:

132 mm

Legrand autotranszformátor 3F 2,5kVA burkolat nélkül