Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 2,5kVA burkolattal IP20 SX068727 - 042201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 2500 VA
Szélesség - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422011
Sonepar cikkszám
SX068727
Gyártói cikkszám
042201
Gyártói típuskód
042201
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
2500 VA
Szélesség:
240 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.6 %
Magasság:
270 mm
Mélység:
190 mm