Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 40kVA burkolattal IP20 SX068732 - 042207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 40000 VA
Szélesség - 530 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422073
Sonepar cikkszám
SX068732
Gyártói cikkszám
042207
Gyártói típuskód
042207
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
40000 VA
Szélesség:
530 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.6 %
Magasság:
460 mm
Mélység:
380 mm