Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 4kVA burkolat nélkül IP20 SX068735 - 042212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 4kVA burkolat nélkül IP20 SX068735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Névleges teljesítmény - 4000 VA

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060422127

Sonepar cikkszám

SX068735

Gyártói cikkszám

042212

Gyártói típuskód

042212

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Névleges teljesítmény:

4000 VA

Szélesség:

300 mm

Védettség (IP):

IP00

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Kapcsolási mód:

YY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.2 %

Magasság:

288 mm

Mélység:

132 mm

Legrand autotranszformátor 3F 4kVA burkolat nélkül IP20