Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 6,3kVA burkolat nélkül IP20 SX068736 - 042213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 6300 VA
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422134
Sonepar cikkszám
SX068736
Gyártói cikkszám
042213
Gyártói típuskód
042213
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
6300 VA
Szélesség:
300 mm
Védettség (IP):
IP00
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.4 %
Magasság:
320 mm
Mélység:
140 mm