Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 63kVA burkolattal IP20 SX069666 - 142208

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 63kVA burkolattal IP20 SX069666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Névleges teljesítmény - 63000 VA

  • Szélesség - 590 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970544766

Sonepar cikkszám

SX069666

Gyártói cikkszám

142208

Gyártói típuskód

142208

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Névleges teljesítmény:

63000 VA

Szélesség:

590 mm

Védettség (IP):

IP21

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Kapcsolási mód:

YY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

1.6 %

Magasság:

650 mm

Mélység:

500 mm

Legrand autotranszformátor 3F 63kVA burkolattal IP20