Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Billentyű 1-es Galea life mélybronz csengőjellel GT42755 - 771246

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es Galea life mélybronz csengőjellel GT42755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - csengő

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067712467

Sonepar cikkszám

GT42755

Gyártói cikkszám

771246

Gyártói típuskód

Galea Life 771246

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

csengő

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bronz

RAL-szám (hasonló):

7022

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság (IK):

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

18.5 mm

Billentyű 1-es Galea life mélybronz csengőjellel