Legrand - Legrand biztonsági kamera, színes SN127613 - 369401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Gyújtótávolság nagysága - 3.6-3.6 mm
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - nincs
Képpontok száma (megapixel) - 2
Objektívvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127613
Gyártói cikkszám
369401
Gyártói típuskód
369401
Kivitel:
standard (fix)
Gyújtótávolság nagysága:
3.6-3.6 mm
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
nincs
Képpontok száma (megapixel):
2
Objektívvel:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Képrendszer:
PAL
Illesztőhely típusa:
egyéb
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Infravörös lámpával:
Igen
Max. infravörös távolság:
15 m
Tárolókapacitás:
0 GB
Digitális bemenetek száma:
0
Protokoll:
analóg
Videós mozgásjelzővel:
Nem
Digitális kimenetek száma:
0
Audió-bemenetek száma:
0
Audió-kimenetek száma:
0
Szín:
fehér
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP66
Horizontális látószög:
83.74-83.74 °
Vertikális látószög:
45.49-45.49 °
Tápfeszültség:
100-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Átmérő:
70.7 mm
Magasság:
70.7 mm
Szélesség:
70.7 mm
Mélység:
138.3 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem