Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand biztonsági transzformátor 1F 230/12V 400VA SX068780 - 042764

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand biztonsági transzformátor 1F 230/12V 400VA SX068780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 400 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060427641

Sonepar cikkszám

SX068780

Gyártói cikkszám

042764

Gyártói típuskód

042764

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

400 VA

Védettség (IP):

IP55

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

265 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

156 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4.9 %

Legrand biztonsági transzformátor 1F 230/12V 400VA