Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand biztonsági transzformátor 1F 230/12V 63VA SX068776 - 042760

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand biztonsági transzformátor 1F 230/12V 63VA SX068776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060427603

Sonepar cikkszám

SX068776

Gyártói cikkszám

042760

Gyártói típuskód

042760

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Védettség (IP):

IP55

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

182 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

112 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

11 %

Legrand biztonsági transzformátor 1F 230/12V 63VA