Legrand - Legrand C alumínium sín 686 mm2 tömör 1250A SN089325 - 037357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 40 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 30 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089325
Gyártói cikkszám
037357
Gyártói típuskód
XL3 037357
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
30 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1250 A
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Legrand C alumínium sín 686 mm2 tömör 1250A