Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Legrand C rézsín 265mm2 tömör 1000A SN057063 - 037461

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand C rézsín 265mm2 tömör 1000A SN057063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 1780 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060374617

Sonepar cikkszám

SN057063

Gyártói cikkszám

037461

Gyártói típuskód

037461

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

1780 mm

Magasság:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

630 A

Legrand C rézsín 265mm2 tömör 1000A