Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Legrand C rézsín 440mm2 anyával SN057064 - 037462

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand C rézsín 440mm2 anyával SN057064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 1780 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060374624

Sonepar cikkszám

SN057064

Gyártói cikkszám

037462

Gyártói típuskód

037462

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

1780 mm

Magasság:

40 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1000 A

Legrand C rézsín 440mm2 anyával