Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND CP toldó Cat6 árnyékolt (FTP) LCS3 SN158141 - 033748

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND CP toldó Cat6 árnyékolt (FTP) LCS3 SN158141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

  • Speciális szerszám szükséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971464346

Sonepar cikkszám

SN158141

Gyártói cikkszám

033748

Gyártói típuskód

LCS 033748

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

6

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Szín:

kék

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

22

LEGRAND CP toldó Cat6 árnyékolt (FTP) LCS3