Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND CP toldó Cat6A árnyékolt (STP) LCS3 SN150091 - 033743

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND CP toldó Cat6A árnyékolt (STP) LCS3 SN150091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150091

Gyártói cikkszám

033743

Gyártói típuskód

LCS 033743

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

6A (IEC)

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Szín:

sárga

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

22

LEGRAND CP toldó Cat6A árnyékolt (STP) LCS3