Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand csőbilincs 16-20 állítható műanyag SN057066 - 031905

MásolásMásolás
Legrand - Legrand csőbilincs 16-20 állítható műanyag SN057066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Átmérő - 16-20 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060319052

Sonepar cikkszám

SN057066

Gyártói cikkszám

031905

Gyártói típuskód

031905

Névleges átmérő:

16 mm

Átmérő:

16-20 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Legrand csőbilincs 16-20 állítható műanyag