Legrand - Legrand csőbilincs 20-25 állítható műanyag SN057068 - 031907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-25 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060319076
Sonepar cikkszám
SN057068
Gyártói cikkszám
031907
Gyártói típuskód
031907
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-25 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Legrand csőbilincs 20-25 állítható műanyag