Legrand - LEGRAND csúsztatósín fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 600 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP40 SX068893 - 046511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 69.5 mm
Magasság - 69 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060465117
Sonepar cikkszám
SX068893
Gyártói cikkszám
046511
Gyártói típuskód
LCS2 046511
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
69.5 mm
Magasság:
69 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
382 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
LEGRAND csúsztatósín fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 600 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP40