Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 1 kVA 12x7,2Ah UPS akku-pack IP20 SX069719 - 310660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 176 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970827012
Sonepar cikkszám
SX069719
Gyártói cikkszám
310660
Gyártói típuskód
310660
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
176 mm
Mélység:
425 mm
LEGRAND DAKER DK+ 1 kVA 12x7,2Ah UPS akku-pack IP20