Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 1 kVA üres UPS akku-pack IP20 SX069723 - 310665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 176 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970827067
Sonepar cikkszám
SX069723
Gyártói cikkszám
310665
Gyártói típuskód
310665
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
176 mm
Mélység:
425 mm
LEGRAND DAKER DK+ 1 kVA üres UPS akku-pack IP20