Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 10 kVA 20x9Ah UPS akku-pack IP20 SX069722 - 310664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 132 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970827050
Sonepar cikkszám
SX069722
Gyártói cikkszám
310664
Gyártói típuskód
310664
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
132 mm
Mélység:
680 mm
LEGRAND DAKER DK+ 10 kVA 20x9Ah UPS akku-pack IP20