Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 10 kVA BEM: 5x16mm2 KIM: 3x16mm2 RS232 SNMP szlot online kettős konverziós szünetmentes torony/rack (UPS) IP20 SX069715 - 310178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 9000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Bemeneti feszültség - 176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970827005
Sonepar cikkszám
SX069715
Gyártói cikkszám
310178
Gyártói típuskód
310178
Kimeneti hatásos teljesítmény:
9000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Bemeneti feszültség:
176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
228-232 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
132 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
680 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
47.5-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
3
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
28 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %