Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND DAKER DK 1kVA üres akku-pack SN057072 - 310750

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND DAKER DK 1kVA üres akku-pack SN057072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 176 mm

  • Magasság - 440 mm

  • Mélység - 405 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063107502

Sonepar cikkszám

SN057072

Gyártói cikkszám

310750

Gyártói típuskód

310750

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

176 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

405 mm

LEGRAND DAKER DK 1kVA üres akku-pack