Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 3 kVA 12x9Ah UPS akku-pack SX069720 - 310662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970827036
Sonepar cikkszám
SX069720
Gyártói cikkszám
310662
Gyártói típuskód
310662
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
600 mm
LEGRAND DAKER DK+ 3 kVA 12x9Ah UPS akku-pack