Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 5-6 kVA 20x5Ah UPS akku-pack IP20 SX069721 - 310663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970827043
Sonepar cikkszám
SX069721
Gyártói cikkszám
310663
Gyártói típuskód
310663
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
680 mm
LEGRAND DAKER DK+ 5-6 kVA 20x5Ah UPS akku-pack IP20