Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 5 kVA/kW BEM: 3x6mm2 KIM: 8xC13 + 2xC19+ 3x6mm2 USB + RS232 SNMP szlot online kettős konverziós szünetmentes torony/rack (UPS) SN121301 - 310173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 5000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5000 VA
Bemeneti feszültség - 176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 2 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 916 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970826954
Sonepar cikkszám
SN121301
Gyártói cikkszám
310173
Gyártói típuskód
DAKER DK+ 310173
Kimeneti hatásos teljesítmény:
5000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
5000 VA
Bemeneti feszültség:
176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
2 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
228-232 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
196 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
680 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
47.5-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
60 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
2
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97 %