MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 6 kVA/kW BEM: 3x6mm2 KIM: 3x6mm2 USB + RS232 SNMP szlot online kettős konverziós szünetmentes torony/rack (UPS) 310176 SN109976 - 310174

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 6 kVA/kW BEM: 3x6mm2 KIM: 3x6mm2 USB + RS232 SNMP szlot online kettős konverziós szünetmentes torony/rack (UPS) 310176 SN109976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 6000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA

  • Bemeneti feszültség - 176-280 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 916 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970826961

Sonepar cikkszám

SN109976

Gyártói cikkszám

310174

Gyártói típuskód

DAKER DK+ 310174

Kimeneti hatásos teljesítmény:

6000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

6000 VA

Bemeneti feszültség:

176-280 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

2 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

228-232 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

196 mm

Mélység:

680 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

47.5-63 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

60 kg

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

2

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

LEGRAND DAKER DK+ 6 kVA/kW BEM: 3x6mm2 KIM: 3x6mm2 USB + RS232 SNMP szlot online kettős konverziós szünetmentes torony/rack (UPS) 310176