Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 6 kVA/kW BEM: 3x6mm2 KIM: 3x6mm2 USB + RS232 SNMP szlot online kettős konverziós szünetmentes torony/rack (UPS IP20 SX069713 - 310176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 6000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA
Bemeneti feszültség - 176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970826985
Sonepar cikkszám
SX069713
Gyártói cikkszám
310176
Gyártói típuskód
310176
Kimeneti hatásos teljesítmény:
6000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
6000 VA
Bemeneti feszültség:
176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
228-232 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
88 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
680 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
47.5-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
25 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97 %