Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 6 kVA üres UPS akku-pack IP20 SX069726 - 310668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970827098
Sonepar cikkszám
SX069726
Gyártói cikkszám
310668
Gyártói típuskód
310668
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
680 mm
LEGRAND DAKER DK+ 6 kVA üres UPS akku-pack IP20