Legrand - LEGRAND doubler RJ45 csatl.aljba dugható TV/LAN vagy TV/Tel SN055525 - 032783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Kivitel - egyéb
Szín - fehér
Csatlakozási mód - egyéb
Szövegmezővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060327835
Sonepar cikkszám
SN055525
Gyártói cikkszám
032783
Gyártói típuskód
LCS3 032783
Falon kívüli:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
egyéb
Szövegmezővel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
RAL-szám:
1015
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
LEGRAND doubler RJ45 csatl.aljba dugható TV/LAN vagy TV/Tel