Legrand - LEGRAND dupla 80% perforált ajtó 47U SZÉL: 600 Linkeo DC SX072712 - 446852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 596 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972027465
Sonepar cikkszám
SX072712
Gyártói cikkszám
446852
Gyártói típuskód
446852
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
596 mm
Szín:
fekete
Magasság:
2086 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
21 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
LEGRAND dupla 80% perforált ajtó 47U SZÉL: 600 Linkeo DC