Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Ecoline sorolókészlet SX102904 - EBAYK1

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Ecoline sorolókészlet SX102904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 25 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 2 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8683305000894

Sonepar cikkszám

SX102904

Gyártói cikkszám

EBAYK1

Gyártói típuskód

EBAYK1

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

25 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

2 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Mélység:

90 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

LEGRAND Ecoline sorolókészlet