Legrand - LEGRAND előlap acél tömör 1U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS2 SX068902 - 046538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482 mm
Magasság - 43 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060465384
Sonepar cikkszám
SX068902
Gyártói cikkszám
046538
Gyártói típuskód
LCS2 046538
Szélesség:
482 mm
Magasság:
43 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
44.45 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
LEGRAND előlap acél tömör 1U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS2