Legrand - LEGRAND előlap acél tömör 2U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS2 SX068903 - 046539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482 mm
Magasság - 88 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 88.9 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060465391
Sonepar cikkszám
SX068903
Gyártói cikkszám
046539
Gyártói típuskód
LCS2 046539
Szélesség:
482 mm
Magasság:
88 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
88.9 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
LEGRAND előlap acél tömör 2U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS2