Legrand - LEGRAND előlap acél, tömör 3U-19'' csavaros rögzítés fekete SX073592 - EBPN3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482 mm
Magasság - 132 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000764
Sonepar cikkszám
SX073592
Gyártói cikkszám
EBPN3
Gyártói típuskód
EBPN3
Szélesség:
482 mm
Magasság:
132 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
LEGRAND előlap acél, tömör 3U-19'' csavaros rögzítés fekete