Legrand - LEGRAND előlap acél tömör 3U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS2 SX068904 - 046540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482 mm
Magasság - 132 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 133.35 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060465407
Sonepar cikkszám
SX068904
Gyártói cikkszám
046540
Gyártói típuskód
LCS2 046540
Szélesség:
482 mm
Magasság:
132 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
133.35 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
LEGRAND előlap acél tömör 3U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS2