Legrand - LEGRAND előlap acél, tömör 4U-19'' csavaros rögzítés fekete SX073593 - EBPN4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482 mm
Magasság - 177 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000771
Sonepar cikkszám
SX073593
Gyártói cikkszám
EBPN4
Gyártói típuskód
EBPN4
Szélesség:
482 mm
Magasság:
177 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
LEGRAND előlap acél, tömör 4U-19'' csavaros rögzítés fekete