Legrand - LEGRAND előlap műanyag tömör 2U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS3 SX068901 - 046533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482 mm
Magasság - 88 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 88.9 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060465339
Sonepar cikkszám
SX068901
Gyártói cikkszám
046533
Gyártói típuskód
LCS2 046533
Szélesség:
482 mm
Magasság:
88 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
88.9 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
LEGRAND előlap műanyag tömör 2U-19'' gyorspántos rögzítés fekete LCS3