Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:24xC13 + 12xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter SX072903 - 646911

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:24xC13 + 12xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter SX072903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kábelhossz - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971972919

Sonepar cikkszám

SX072903

Gyártói cikkszám

646911

Gyártói típuskód

LCS 646911

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kábelhossz:

3 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

24

Rögzítési méret:

1158 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Fázisok száma:

3

Kismegszakítók száma:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

12

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Hosszúság:

1146 mm

Szélesség:

52 mm

Mélység:

85 mm

Tápfeszültség:

415 V

Névleges áram:

16 A

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

RJ45-aljzatok száma:

0

Mérővel:

Nem

Vezérlőfunkció:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

egyéb

Túlfeszültség-védelmi modullal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:24xC13 + 12xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter