Legrand - LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:24xFR-franciacsapos biztonsági zsaluval, TÁP: bekötőkapcsos: -6 mm2 SX072888 - 646850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - metrikus
Szerelési irány - függőleges
Elektromos csatlakozó - csavaros kapocs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kábelhossz - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX072888
Gyártói cikkszám
646850
Gyártói típuskód
LCS 646850
Rögzítési méret (szabványos):
metrikus
Szerelési irány:
függőleges
Elektromos csatlakozó:
csavaros kapocs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kábelhossz:
0 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
Rögzítési méret:
1277 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
24
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
29
Hosszúság:
1294 mm
Szélesség:
52 mm
Magasság:
1294 mm
Mélység:
52.5 mm
Tápfeszültség:
230 V
Névleges áram:
32 A
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
helyi
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szín:
fekete