Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND elosztósor 10''/1U üres változat bekötőkapcsos: 6 mm2- - SX072901 - 646898

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND elosztósor 10''/1U üres változat bekötőkapcsos: 6 mm2- - SX072901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - 254 mm (10 coll)

  • Szerelési irány - vízszintes/függőleges

  • Elektromos csatlakozó - egyéb

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kábelhossz - 0 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX072901

Gyártói cikkszám

646898

Gyártói típuskód

LCS 646898

Rögzítési méret (szabványos):

254 mm (10 coll)

Szerelési irány:

vízszintes/függőleges

Elektromos csatlakozó:

egyéb

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kábelhossz:

0 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

0

Rögzítési méret:

254 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kismegszakítók száma:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

0

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

1

Hosszúság:

237 mm

Szélesség:

44.3 mm

Magasság:

44.3 mm

Mélység:

52.5 mm

Tápfeszültség:

230 V

Névleges áram:

32 A

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

helyi

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

alumínium

LEGRAND elosztósor 10''/1U üres változat bekötőkapcsos: 6 mm2- -