Legrand - Elosztószekr 1200X800X300mm szerlappal IP66 GT68745 - 039969
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060399696
Sonepar cikkszám
GT68745
Gyártói cikkszám
039969
Gyártói típuskód
Atlantic 039969
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1200 mm
Mélység:
300 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1200X800X300mm szerlappal IP66