Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 12U fali szekrényhez SX073596 - EBR12U

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 12U fali szekrényhez SX073596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profilszett

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 618 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8683305001136

Sonepar cikkszám

SX073596

Gyártói cikkszám

EBR12U

Gyártói típuskód

EBR12U

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profilszett

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

618 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

32 mm

Szín:

egyéb

LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 12U fali szekrényhez