Legrand - LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 7U fali szekrényhez SX073599 - EBR7U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profilszett
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 396 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305001112
Sonepar cikkszám
SX073599
Gyártói cikkszám
EBR7U
Gyártói típuskód
EBR7U
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profilszett
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
396 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
32 mm
Szín:
egyéb
LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 7U fali szekrényhez