Legrand - LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 9U fali szekrényhez SX073600 - EBR9U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profilszett
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 485 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305001129
Sonepar cikkszám
SX073600
Gyártói cikkszám
EBR9U
Gyártói típuskód
EBR9U
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profilszett
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
485 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
32 mm
Szín:
egyéb
LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 9U fali szekrényhez