Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Evoline ajtó 42U SZÉL: 800 dupla üvegajtó részleges fém kerettel - C SX073576 - DOORF800C

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Evoline ajtó 42U SZÉL: 800 dupla üvegajtó részleges fém kerettel - C SX073576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 780 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305002300

Sonepar cikkszám

SX073576

Gyártói cikkszám

DOORF800C

Gyártói típuskód

DOORF800C

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

780 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1897 mm

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

4 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND Evoline ajtó 42U SZÉL: 800 dupla üvegajtó részleges fém kerettel - C