Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Evoline csavar fém lemezhez - 1 db SX073808 - SPARESCREW

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Evoline csavar fém lemezhez - 1 db SX073808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - acél

  • Magasság - 15 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305001242

Sonepar cikkszám

SX073808

Gyártói cikkszám

SPARESCREW

Gyártói típuskód

SPARESCREW

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

acél

Magasság:

15 mm

Mélység:

0 mm

LEGRAND Evoline csavar fém lemezhez - 1 db