Legrand - LEGRAND Evoline függőleges rendező acélgyűrűs készlet 5 db SN135752 - ERNG87
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 87 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000603
Sonepar cikkszám
SN135752
Gyártói cikkszám
ERNG87
Gyártói típuskód
ERNG87
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
87 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND Evoline függőleges rendező acélgyűrűs készlet 5 db