Legrand - LEGRAND Evoline görgő készlet 2 zárható, 2 elofrduló kerék tömör fém, kábelbevezetővel - 2 elforduló kerék SX073605 - ECAST4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 22 mm
Magasság - 55 mm
Terhelhetőség - 150 kg
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305001792
Sonepar cikkszám
SX073605
Gyártói cikkszám
ECAST4
Gyártói típuskód
ECAST4
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Magasság:
55 mm
Terhelhetőség:
150 kg
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
LEGRAND Evoline görgő készlet 2 zárható, 2 elofrduló kerék tömör fém, kábelbevezetővel - 2 elforduló kerék